カテゴリ

  • 電動工具(27)
  • 切削工具(24)
  • 研磨材(6)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(679)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • 旭精工(49)
  • コクヨ(23)
  • RS PRO(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • ユーエイキャスター(17)
  • コマツ(16)
  • CKD(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • フルネスジャパン(13)
  • スワロー電機(10)
  • ハンマーキャスター(10)
  • コンサス(9)
  • (9)
  • セイワ工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-59」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250
充電式集じん機 乾湿両用 マキタ充電式集じん機 乾湿両用マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
吸込仕事率アップ+低騒音
電源(V)直流 18+18→36長さ(mm)366幅(mm)334
バッテリーBL1015 マキタバッテリーBL1015マキタ(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
エアコンプレッサ 16L マキタエアコンプレッサ 16Lマキタ
199,000税込218,900
1台
3日以内出荷
種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100関連資料(4.17MB)
レシプロソーブレード マキタレシプロソーブレードマキタ(18件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
バッテリBL1040B マキタバッテリBL1040Bマキタ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン
紙パック マキタ紙パックマキタ
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
適合機種VC260DZSP、VC260DZ
フロア・じゅうたんノズル マキタフロア・じゅうたんノズルマキタ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
エアコンプレッサ 11L マキタエアコンプレッサ 11Lマキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100関連資料(4.17MB)
ステンレス兼用金工刃 マキタステンレス兼用金工刃マキタ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
充電式集じん機 粉塵専用 マキタ充電式集じん機 粉塵専用マキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
吸込仕事率アップ+低騒音
長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)8.5高さ(mm)421電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)75/25集塵容量(L)15風量(m3/min)1.3真空度(kPa)11運転音(dB)(A)59/51
ホース38-1.5m マキタホース38-1.5mマキタ
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
一般金工用チップソー マキタ一般金工用チップソーマキタ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途一般金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.2
真空ポンプ用オイル マキタ真空ポンプ用オイルマキタ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
水用フィルタ マキタ水用フィルタマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドストラップ ADP05/06用 マキタハンドストラップ ADP05/06用マキタ
399税込439
1個
当日出荷
USBアダプタADP05/06用ハンドストラップ
用途ADP05.06を三脚などに吊り下げ時に使用適合機種JPAADP05/ADP06
ダストバックアッセンブリ マキタダストバックアッセンブリマキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
アルミ用チップソー マキタアルミ用チップソーマキタ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
用途アルミ用切断対象アルミ外径(mm)150内径(mm)20適合CS551D厚さ(mm)1~2(材料)タイプ150羽枚数52鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.6
ナイフ刃 マキタナイフ刃マキタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
真空ポンプ用ホース マキタ真空ポンプ用ホースマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
全長(mm)920
薄板金属用チップソー マキタ薄板金属用チップソーマキタ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途薄板金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.1
チップレシーバ マキタチップレシーバマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
刈り取った枝葉をキャッチ。
樹脂刃255替刃 マキタ樹脂刃255替刃マキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(12枚)
当日出荷
適合MUR2600・MUR1600/1601
真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ真空ポンプ用ゲージ付きバルブマキタ
14,980税込16,478
1個
欠品中
ロックナット16-47 マキタロックナット16-47マキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
部品 電動ハンマ  HM1812 マキタ部品 電動ハンマ HM1812マキタ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
高性能パウダフィルタ マキタ高性能パウダフィルタマキタ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
3D-PLUS19.0-215 マキタ3D-PLUS19.0-215マキタ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
インナフランジ44A マキタインナフランジ44Aマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
3D-PLUS12.7-215 マキタ3D-PLUS12.7-215マキタ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
真空ポンプ用アルミケース マキタ真空ポンプ用アルミケースマキタ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
3D-PLUS14.5-215 マキタ3D-PLUS14.5-215マキタ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
薄型溶着ダイヤ マキタ薄型溶着ダイヤマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.3高さ(mm)-
インナフランジ44B マキタインナフランジ44Bマキタ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
3D-PLUS12.0-215 マキタ3D-PLUS12.0-215マキタ
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷