「a36p」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。
現場をコードレス化。
電源環境に左右されずに使用可能。
さらに現場もスッキリ!
「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力!
メタルスタッドを軽快に切断。
「工具レス」簡単砥石j交換。
ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。
切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。
ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。
現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800
付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17
厚さ(mm)3.5以下
質量(kg)約14.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620
作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本
刃物内径(Φmm)25.4
刃物外径(Φmm)355
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード