カテゴリ

  • 電動工具(24)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SMC(18)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ACE(エース)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-4080」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)マキタ(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷
電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
バッテリ BL4080H マキタバッテリ BL4080Hマキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ40Vmax8.0Ah
電圧(V)40maxバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8
パワーソースキットXGT16 マキタパワーソースキットXGT16マキタ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
BL4080H×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)40max
40Vmax 急速充電器 マキタ40Vmax 急速充電器マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
充電式電子レンジ マキタ充電式電子レンジマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625USBタイプType-A
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式保冷温庫 マキタ充電式保冷温庫マキタ
74,980税込82,478
1台
当日出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料(5.7MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ質量(kg)1.9(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F関連資料(4.2MB)ライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650バッテリー容量(Ah)2.5充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電器DC40WB マキタ充電器DC40WBマキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式高圧洗浄機 マキタ充電式高圧洗浄機マキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く電源(V)直流36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)防塵・防滴ウェットガード(WG)最高給水温度(℃)40蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0最大圧力(MPa)11.5適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040関連資料(4.08MB)最大自吸力(m)1.0最大吐出量(L/h)420寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383最大吐出水量(L/min)7.01充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285タイプ本体のみ電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
パワーソースキットXGT10 マキタパワーソースキットXGT10マキタ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
パワーソースキットXGT9 マキタパワーソースキットXGT9マキタ
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
40mm 充電式ハンマドリル マキタ40mm 充電式ハンマドリルマキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構
付属品サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)7.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリー容量(Ah)4シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式管理機 マキタ充電式管理機マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです関連資料(6.56MB)商品タイプ本体のみ
52mm 充電式ハンマドリル マキタ52mm 充電式ハンマドリルマキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
世界最強、充電式ハンマドリル
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流72(80max)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
530ミリ充電式芝刈機 マキタ530ミリ充電式芝刈機マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタマキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
480ミリ充電式芝刈機 マキタ480ミリ充電式芝刈機マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
クラス最強、充電式ハンマ
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)12.1(バッテリー装着時)電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])950~1900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)574×146×324打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値)バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流72(80Vmax)適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8商品タイプ本体のみ