カテゴリ

  • 電動工具(59)
  • 農業機械(10)
  • 作業服(6)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(3,915)
  • YAMAHA(ヤマハ)(297)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • エスコ(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • サンワサプライ(24)
  • スマートバリュー(22)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(20)
  • プライタ(20)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(18)
  • 三菱電機(16)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • アルインコ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl10」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーBL1015 マキタバッテリーBL1015マキタ(29件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015Kマキタ(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
バッテリBL1040B マキタバッテリBL1040Bマキタ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリーリチウムイオン
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(29件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150(ノズル付)電圧(V)10.8適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(32件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)電圧(V)18適合バッテリーLi-ionバッテリ
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)商品タイプ本体+バッテリーバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22吸込仕事率(W)30(パワフル)、20(強)、5(標準)仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準)集塵方式カプセル式適合バッテリースライド式Li-ionバッテリ
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(29件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)電圧(V)10.8集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)適合バッテリーリチウムイオン
BL0715、BL1015K専用充電器 マキタBL0715、BL1015K専用充電器マキタ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)19連続使用時間(分)約16充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式カプセル式集じん仕様トリガスイッチ質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)958幅(mm)100高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)電圧(V)10.8集塵容量(L)0.6適合バッテリーリチウムイオン
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88適合バッテリーA-48692
充電式噴霧器 MUS107DWH マキタ充電式噴霧器 MUS107DWHマキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
充電式噴霧器 MUS077DWH マキタ充電式噴霧器 MUS077DWHマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
バッテリ BL1055B マキタバッテリ BL1055Bマキタ(8件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
ケーブルユニットB マキタケーブルユニットBマキタ(3件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別暖房シリーズ接続用
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)ホワイト電圧(V)直流18吸込仕事率(W)125バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式紙パック式充電時間(分)実用17、フル22集じん量(L)0.5商品タイプ本体+バッテリ
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)充電時間(分)50(目安)
バッテリBL1050B マキタバッテリBL1050Bマキタ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場腕への負担を軽減し、快適お掃除手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比バッテリ残容量表示付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
風量(m3/min)0~2.6質量(kg)1.4(バッテリー含む)幅(mm)155高さ(mm)184
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
抜群のフィット感作業量重視の高容量タイプバンパLEDライト(回転前点灯&残照機能)フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式)マキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189質量(kg)1.0穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
予約販売
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース最大トルク(N・m)22バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーA-48692
充電式クリーナー 14.4V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 14.4V 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)電圧(V)14.4適合バッテリーLi-ionバッテリ
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80バッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式/ダストバッグ式充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーリチウムイオンバッテリー関連資料(3.5MB)商品タイプ本体+バッテリー
充電式噴霧器 MUS157DWH マキタ充電式噴霧器 MUS157DWHマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
関連資料(6.78MB) (2.24MB)
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
85ミリ充電式マルノコ マキタ85ミリ充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8
暖房ベスト マキタ暖房ベストマキタ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1着
当日出荷
発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベストサイズM胸囲(cm)100混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)43着丈(cm)67連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)102温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
充電式ドライバドリル DF333D マキタ充電式ドライバドリル DF333Dマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
充電式マルノコ マキタ充電式マルノコマキタ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250