カテゴリ
- 電動工具(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- SIGHTRON(1)
- PMC(1)
「bl1430」の検索結果

リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
急速充電器DC18RF
マキタ(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
充電器
マキタ(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本体サイズが小型で黒色になりました。適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ(45件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
充電式ファン
マキタ(21件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付付属品ACアダプタ質量(kg)1.3電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N羽根枚数3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180 中:150 弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根径(Φmm)180左右首振○上下角度調整○切タイマー○
2口急速充電器
マキタ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
充電式ファン
マキタ(9件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591台当日出荷夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ(37件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1430
充電式ブロワ 14.4V
マキタ(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷コンパクトボディで強力吹き飛ばし用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
充電器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
充電式クリーナー 14.4V 紙パック式
マキタ(15件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード長さ(mm)986幅(mm)115質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)151電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式充電時間(分)22適合バッテリーBL1430
フラッシュライト
マキタ(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
充電式4モードインパクトドライバ(黒)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷4つの用途&圧倒的作業量!付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)色ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
充電式ヘッドライト
マキタ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
充電式LEDワークライト
マキタ(5件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)質量(kg)0.26(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]光源2.4W LEDバッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
充電式スクリュードライバ
マキタ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])4000バッテリー容量(Ah)3質量(kg)1.7(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4全長(mm)258カーボンブラシ呼び番号440充電時間(分)22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電式ブロワ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷立ったままで軽快吹き飛ばし用途落ち葉・ゴミの清掃に付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF長さ(mm)843幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)208電圧(V)14.4風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)最大66、平均54連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用約17、フル約22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
スポンジフィルタセット品
マキタ¥2,290税込¥2,5191セット4日以内出荷用途粉じんの多い現場に!セット内容フィルタ使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1015/約6.5、BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1015/約4.5、BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1015/約2.5、BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14
充電式アングルドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷コンパクトヘッド&豊富な作業量!付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660