カテゴリ

  • 電動工具(48)
  • 農業機械(11)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SMC(34)
  • オグラ(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • マグ・イゾベール(2)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl4025」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーソースキットXGT1 マキタパワーソースキットXGT1マキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
BL4025×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
パワーソースキットXGT4 マキタパワーソースキットXGT4マキタ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
BL4025×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
40Vmax バッテリ マキタ40Vmax バッテリマキタ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ充電式マグネットライト(40Vmax仕様)マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)強:1,750中:1,150弱:700光束(Lm)強:1,200中:800弱:500関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
45,980税込50,578
1台
予約販売
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き吸込仕事率(W)パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15集塵容量(L)0.25連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)関連資料(6.4MB)商品タイプ本体+バッテリー
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmaxハンディソー マキタ40Vmaxハンディソーマキタ
57,980税込63,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ40Vmax 充電式レシプロソーマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷
ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)40関連資料(5.57MB)
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA吸込仕事率(W)100連続使用時間(分)80バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40)充電時間(分)実用:約19/フル:約28関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600関連資料(4.2MB)
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル・様々なカーペット清掃に・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)集塵方式サイクロン一体式充電時間(分)約28関連資料(5.01MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M16回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
吸込仕事率(W)100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ)連続使用時間(分)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安)バッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)バッテリー電圧(V)直流36(40max)充電時間(分)DC40RA使用時:約19(実用充電)、約28(フル充電)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
充電式電子レンジ マキタ充電式電子レンジマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
充電式高圧洗浄機 マキタ充電式高圧洗浄機マキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く電源(V)直流36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)防塵・防滴ウェットガード(WG)最高給水温度(℃)40蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0最大圧力(MPa)11.5適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040関連資料(4.08MB)最大自吸力(m)1.0最大吐出量(L/h)420寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383最大吐出水量(L/min)7.01充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース質量(kg)4.2(バッテリ含)電圧(V)40関連資料(4.85MB)
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500適合バッテリーA-69939,A-69923スイッチ種類スライドスイッチ
バッテリアダプタBAP001G マキタバッテリアダプタBAP001Gマキタ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
適合マキタ40Vmaxバッテリ(BL4025・BL4040推奨)関連資料(1.07MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA/サイクロンアタッチメント付き電源(V)直流36(40Vmax)吸込仕事率(W)【パワフル】125、【強】70、【標準】45、【エコ】20連続使用時間(分)【パワフル】約16、【強】約25、【標準】約40、【エコ】約80※数値は参考値/バッテリの充電状態や作業条件によって異なりますバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)【充電器:DC40RA】実用充電完了(フル充電完了の約 80% の充電が完了した状態) :約19、フル充電完了(バッテリの容量いっぱいまで充電された状態):約28関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)【高機能ダストバッグ】500、【紙パック】330商品タイプ本体+バッテリー
充電式ポリッシャ マキタ充電式ポリッシャマキタ
64,980税込71,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])600~2200関連資料(2.49MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き関連資料(6.4MB)
250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)マキタ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットボーズ電源(V)直流36(40MAX)1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227質量(kg)3.7振動3軸合成値(m/s2)3.4付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RAバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA/サイクロンアタッチメント付き関連資料(6.4MB)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工、石工穴あけ関連資料(4.2MB)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmaxマキタ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」その他特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.89MB)
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000関連資料(2.28MB)
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ600ミリ厚刃充電式ヘッジトリママキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA付き刃長(mm)600電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)20関連資料(5.96MB)
充電式管理機 マキタ充電式管理機マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです関連資料(6.56MB)商品タイプ本体のみ
28ミリ充電式ハンマドリル マキタ28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に集じんシステムでクリーンな作業◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニングダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ◆クラストップの低振動「AVT」ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」◆3モード切替1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)◆その他特長・定回転制御・ブレーキ付・正逆転切替レバー
付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)関連資料(4.4MB)
40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ165ミリ充電式スライドマルノコマキタ
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×486ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×34/275×38(20mm)、【0°(直角)/当て木】312×51/275×58(20mm)、【右45°/当て木】312×15/275×20(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×34/190×38(15mm)、【0°(直角)/当て木】220×51/190×58(15mm)、【右45°/当て木】220×15/190×20(15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×51/145×58(10mm)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約105本、BL4040使用時 約170本