絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
- 36(14)
- 40(2)
- その他(3)
バッテリー種別
- リチウムイオン(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(7)
- 4(3)
- 8(1)
ブランド
- マキタ
「bl4080f」の検索結果

充電式電子レンジ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
充電式保冷温庫
マキタ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
充電式タワーライト
マキタ¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000
充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様
マキタ¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷充電式保冷温庫CW006G。「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。両側開閉ドア付 「23L」仕様。◆特長◆。「6面真空断熱パネル」新採用。断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)。「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)。メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分。長く使えます。2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能。。ペットボトルの収納本数。500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。1充電あたりの使用時間(目安)。・BL4080F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約24時間、。・BL4050F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分 。1。「保温」外気温0℃。 60℃設定 約14時間30分。・BL1860B×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約8時間30分。その他特長。・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア。・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)。・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能。・AC100V、シガーソケットでも使用可能。・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)。・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付。・ゴミ袋用フック付付属品ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ質量(kg)21電源(V)直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24内容積(L)23本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×345×443庫内寸法(mm)300×240×320(長さ×幅×高さ)
40Vmax 急速充電器
マキタ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「立体」充電表示ランプで視認性アップ長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)
マキタ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトレンチ TW001G
マキタ(2件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式インパクトレンチ TW004G
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)320電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.9(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144高さ(mm)248タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
パワーソースキットXGT10
マキタ¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷40VMAX充電式インパクトレンチ用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297打撃数(min-1[回/分])0~2300締付能力(普通ボルト)M12-M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M27防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電器DC40WB
マキタ¥9,498税込¥10,4481個欠品中長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
充電式高圧洗浄機
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
パワーソースキットXGT9
マキタ¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)
充電式インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電式グラウンドトリマ
マキタ¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
充電式草刈機
マキタ¥75,980~税込¥83,578~1台3日以内出荷から5日以内出荷ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ電源(V)直流36(40Vmax)適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H
充電式管理機
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
52mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷世界最強、充電式ハンマドリルバッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構バッテリー容量(Ah)4穴あけ能力(mm) コンクリート40穴あけ能力(mm)コアビット105質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール長さ(mm)500幅(mm)115高さ(mm)286電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
480ミリ充電式芝刈機
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
530ミリ充電式芝刈機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
充電式ハンマ
マキタ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷クラス最強、充電式ハンマバッテリー電圧(V)直流72(80Vmax)質量(kg)12.1(バッテリー装着時)付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)574幅(mm)146高さ(mm)324電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])950~1900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)574×146×324打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値)バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8商品タイプ本体のみ