充電式タワーライト
充電式タワーライトML014G
・ 40Vmax/18V
最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型
最大光束15,000lm
最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。
さまざまな現場の仮設照明に
・災害時の仮設照明に
・停電時の照明に
・電源確保が難しい現場の照明に
2台使用すれば、最大光束30,000lm
で、さらに広い範囲を明るく照らせます。
・最大高さ2.4m
多彩な角度可変で様々なシーンに対応
・用途に応じてヘッド部を調整
360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。
・素早くセッティング
・高い設置安定性
【低位置にバッテリボックスを配置】
【安定性の高い形状 & 素材を採用】
【ペグの打込みやすさ向上】
・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能
バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。
【1充電あたりの最大連続点灯時間
】
最小光束1,100lm:約48時間
(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)
最大光束15,000lm:約3時間36分
(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)
・直感的に操作できる操作パネル
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
1
2
その他特長
レンズ保護カバー付
防滴・防じん「アプト」
ソフトスタート(スロー点灯)
昼白色(色温度:5,000K)
バッテリ盗難防止用南京錠ホール付
- 付属品
- ショルダベルト、レンズ保護カバー
- 寸法(mm)
- 【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035
- 質量(kg)
- 9.5(バッテリ除く)
- 電圧(V)
- 直流36(40max)/直流18
- 光源
- LED
- 照度(Lux)
- 400~5000
- 光束(Lm)
- 1100~15000
- 内容量
- 1台
注意
※写真のバッテリ、充電器は別販売品です。ライトバッテリは使用できません。※本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ




















![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19586747-250519-02.jpg)










