カテゴリ

  • 電動工具(18)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,865)
  • ホンダ(291)
  • DAYTONA(デイトナ)(111)
  • TOKO(東洋計器興業)(73)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 渡辺電機工業(38)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • サンコー(三甲)(31)
  • 三菱ふそう(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • 東洋技研(18)
  • 三菱電機(17)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
  • PMC(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl8」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
  • 充電式保冷温庫 マキタ

    充電式保冷温庫

    マキタ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
    付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:33g)圧縮感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
  • 充電式カクハン機 マキタ

    充電式カクハン機

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    国内初の充電式かくはん機
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • パワーソースキットXGT10 マキタ

    パワーソースキットXGT10

    マキタ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
  • 充電式LEDランタン マキタ

    充電式LEDランタン

    マキタ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    明るくワイドに照らします。
    質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ

    充電式高圧洗浄機

    マキタ
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • パワーソースキットXGT9 マキタ

    パワーソースキットXGT9

    マキタ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    付属品バッテリBL4080F×2、一口充電器DC40RA、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.8kwクラスバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    35,980税込39,578
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • 充電式電子レンジ マキタ

    充電式電子レンジ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
    用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
  • 充電式インパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式インパクトドライバ(黒)

    マキタ
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷
    「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
    用途器具取付に、各種ねじ締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(普通ボルト)M5~14質量(kg)1.4(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
    質量(kg)0.26(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]光源2.4W LEDバッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
    電源(V)直流36(40Vmax)適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    上向き作業がさらに快適
    質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さなボディに圧倒的パワー。
    回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
  • 充電式管理機 マキタ

    充電式管理機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    パワー・精度・剛性すべてを追求!
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)20(左15°)バッテリーリチウムイオン(BL1460B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
  • 充電式パンチャ マキタ

    充電式パンチャ

    マキタ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
    電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)6付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)仕様油圧式質量(kg)6.0(バッテリ含む)切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本充電時間(分)約55切断速度約3秒
  • スポンジフィルタセット品 マキタ

    スポンジフィルタセット品

    マキタ
    2,290税込2,519
    1セット
    4日以内出荷
    用途粉じんの多い現場に!セット内容フィルタ使用時間(時間)1充電当たりの目安:(Low)BL1015/約6.5、BL1040B/約16、BL1415N/約6.0、BL1430・B/約10、BL1440/約16、BL1450/約20、BL1460/約21、BL1815N/約8.5、BL1830・B/約15、BL1840/約22、BL1850/約29、BL1860B/約34(Medium)BL1015/約4.5、BL1040B/約11、BL1415N/約4.5、BL1430・B/約7.5、BL1440/約12、BL1450/約15、BL1460・B/約16、BL1815N/約6.0、BL1830・B/約11、BL1840/約16、BL1850/約21、BL1860B/約25(High)BL1015/約2.5、BL1040B/約6.0、BL1415N/約2.5、BL1430・B/約4.0、BL1440/約6.5、BL1450/約8.0、BL1460・B/約8.5、BL1815N/約3.5、BL1830・B/約6.5、BL1840/約9.0、BL1850/約12、BL1860B/約14