カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タツタ電線(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ネグロス電工(1)
- 富士商(1)
- 泉精器製作所(1)
「cvt150」の検索結果

充電式ケーブルカッタ
マキタ¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から3日以内出荷作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト長さ(mm)116バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40最大切断径(Φmm)50