カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 電気材料(30)
- 切削工具(22)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業工具(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(8)
- 電動工具(7)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MSTコーポレーション(19)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(65)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(7)
- エスコ(2)
- カネソウ(3)
- コンベックス(3)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱電機(7)
- 岡崎精工(3)
- 未来工業(12)
- 泉精器製作所(4)
- 芝軽粗材(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cv150」の検索結果

ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。トラスコ品番584-2522材質ハンドル・ベース:ステンレス鋼(SUS316) 光沢バレル研磨、フック・フックネジ:ステンレス鋼(SCS14)、光沢バレル研磨奥行(mm)27縦(mm)160横(mm)53許容荷重3300N/330kgfRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)27質量(g)248許容荷重(N)3300許容荷重(N[kgf])3300[330]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥819税込¥9011袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥639税込¥7031袋(100本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
コンベックス長期耐熱性タイプ
芝軽粗材(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
バーチカルフードカッター 標準スライス刃
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質本体:POM樹脂刃物:SUS刃形標準スライス刃(3枚1組)TKG品番9-0677-0102TKG品番(2017)6-0599-0102
グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>
コクヨ¥23,980税込¥26,3781箱(500枚)当日出荷から5日以内出荷ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。色白白色度(%)90主な用途宛名・表示用紙厚(mm)0.08ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
Vブロック A型 機械仕上
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥539税込¥5931袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
イメージカバー150 1箱 100枚入
クー・メディカル・ジャパン¥24,498税込¥26,9481箱(100枚)4日以内出荷EOG滅菌済のディスポーザブルイメージカバーです。透明度の高いポリエチレン素材を使用し機器の汚染を防ぎます。患者への交差感染を防ぎます。ラテックスフリーの伸縮性の高いゴムを使用し、フィット感に優れます。直径(Φcm)150アズワン品番68-5063-65
コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥2,198税込¥2,4181袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油
Vブロック B型 機械仕上
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
水口調整板
未来工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応。水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)。水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150色グレー
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷から5日以内出荷自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
結束バンド 15cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥599税込¥6591袋3日以内出荷長さ(mm)150幅(mm)3.2色透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応