カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 三菱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da00001097」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 電気草刈機  MUR1601N マキタ部品 電気草刈機 MUR1601Nマキタ
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
草刈機 マキタ草刈機マキタ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1