カテゴリ
- 電動工具(4)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- XP POWER(28)
- SMC(7)
- 長野計器(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SICK(6)
- onsemi(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- グリーンクロス(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Murata Power Solutions(3)
- EARTH MAN(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- TDKラムダ(2)
- LITTELFUSE(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- RECOM(2)
- Festo(2)
- Banner(2)
- ブランドをもっと見る
「dc18s」の検索結果

充電器
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
自動車用充電器セット品
マキタ¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。シガーソケット充電対応。【セット内容】。・充電器(単品A-79859)。・USB-PDケーブルType-C(A-79843)。・シガーソケットアダプタ(ADP14)。入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯。【特長】。・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。・シガーソケット充電対応。・市販品の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。・充電状況をランプでお知らせセット内容充電器(A-79859)、USB-PDケーブルType-C(A-79843)、シガーソケットアダプタ(ADP14)質量(kg)0.13出力(14.4V-18V)100W入力時3.5A/80W入力時3.0A/60W入力時2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×43バッテリー電圧(V)18-14.4ポートUSB Type-C
パワーソースキットSH1
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
充電式アングルドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷コンパクトヘッド&豊富な作業量!付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660