カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 65(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(1)
2200
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 38(1)
38
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ10×90(1)
Φ10×90
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ブランド
- マキタ
- 大正天びん製作所(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ELPA(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- 新コスモス電機(1)
- ダイキン工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- WIZ'A(1)
- Banner(1)
「df002g」の検索結果

充電式ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)