カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 東芝ライテック(42)
  • エスコ(32)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ツヨロン(藤井電工)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 美和ロック(11)
  • SP忠男(9)
  • 京セラ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ESTERA(8)
  • SK11(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • 岩崎電気(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • 日本製線(7)
  • 長野計器(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式アースオーガ マキタ充電式アースオーガマキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
関連資料(4.38MB)
充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]マキタ(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様バキュームキット付き付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
ダストバック マキタダストバックマキタ
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
適合MUB363DG2V
リモコン追尾受光器 マキタリモコン追尾受光器マキタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
自動追尾+遠隔操作で省力化。屋外での使用に。 リモコン操作可能。本体水平回転・投射モード切替、ライン光輝度切替・ライン光消灯
受光距離(m)25(自動追尾・遠隔操作距離:15)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×56×39質量(g)210(乾電池含)