カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh36dpa」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンマドリル マキタ

    充電式ハンマドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)