カテゴリ
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- OSRAM(オスラム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- EARTH MAN(1)
- ノーブランド(1)
- ランドマークジャパン(1)
- ブライトライト(1)
「fls/e 9w」の検索結果
特価

充電式LEDワークライト
マキタ(15件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
充電式LEDワークライト
マキタ(91件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660