カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • GENTOS(12)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ライトテック(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gentos gz-310」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDスタンドライト マキタ

    充電式LEDスタンドライト

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
    トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
gentos 充電特集