カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「gentos gz」の検索結果

ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式
GENTOS(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ コンパクト投光器
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)580奥行(mm)83消費電力(W)15電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 5200mAh内蔵防塵防水性能IP66電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)設置方式マグネット・スタンド充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電源タイプコンセント式、充電式光度(cd)約315(Ecoモード時)/ 657(Midモード時)/ 1249(Highモード時)光束(Lm)約1700~400使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)約400(Ecoモード時)/ 800(Midモード時)/ 1700(Highモード時)照射角150°照射距離(m)約71電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11点灯時間(時間)約11(Ecoモード)/ 6(Midモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大
GENTOS(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)35高さ(mm)約360.0質量(g)287奥行(mm)38.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)、【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15設置方式マグネット充電時間(時間)約8電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1550・2000(内蔵)光度(cd)【シングル点灯】約28(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 143(Highモード時)、【ダブル点灯】約28(トップライト)/ 75(Ecoモード時)/ 329(Highモード時)光束(Lm)約800使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【シングル点灯】約50(トップライト)/ 150(Ecoモード時)/ 400(Highモード時)、【ダブル点灯】約50(トップライト)/ 200(Ecoモード時)/ 800(Highモード時)照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300点灯時間(時間)【シングル点灯】約17(トップライト)/ 15(Ecoモード)/ 6(Highモード)、【ダブル点灯】約17(トップライト)/ 8(Ecoモード)/ 3(Highモード)IP等級64照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top>COB Eco>COB Mid>COB Hi>OFF幅(mm)39.1厚さ(mm)33.5全長(mm)352質量(g)約377タイプバータイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.1×352×33.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×3個バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64フックあり設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)9000(内蔵)光束(Lm)最大1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120(最大時)、メインライト:340(Ecoモード時)/750(Midモード時)/1200(Highモード時)照射角215°(広角)明るさ120ルーメン照射距離(m)最大:約42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)約6~29照射角度(°)215(広角)落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ
ガンツ 高演色ハンディワークライト
GENTOS¥7,298税込¥8,0281台当日出荷GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個幅(mm)55厚さ(mm)29全長(mm)182本体質量(g)(約)230保護等級IP64準拠(耐塵・防滴仕様)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマー充電池 3.7V 17.02Wh内蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵フックあり(フックスタンド)電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4600電源供給方式充電式使用場所屋外マグネットあり(背面)明るさ(Lm)(約)60(トップライト)/ 240(Ecoモード時)/ 410(Midモード時)/ 830(Highモード時)明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)照射角度(°)150落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ GZ-BA30
GENTOS(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプター仕様耐塵・防噴流仕様、防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)トラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂質量(g)約405(電池含む)奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5全光束(Lm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×220×37.6保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池 3.2V 2800mAh内蔵防塵防水性能IP65電池寿命充放電 約500回設置方式マグネット・フック・クリップ充電時間(時間)約3電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)8(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)110落下耐久(m)1
ガンツ 高輝度投光器
GENTOS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
小型ワークライト
GENTOS(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ付属品専用Micro USBケーブル(50cm)幅(mm)30.5高さ(mm)約157.5質量(g)約97(電池含む)奥行(mm)21.4本体質量(g)約97(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4保護等級IP66輝度約50(トップライト)/ 25(Ecoモード時)/ 75(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回設置方式マグネット・クリップ・ハンディ充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用光度(cd)約50(トップライト)/ 25(Ecoモード時)/ 75(Highモード時)マグネットあり明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)照射距離(m)約17(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4電球の種類LED点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)照射角度(°)165落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小
GENTOS¥8,598税込¥9,4581台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)35高さ(mm)約266.5質量(g)201奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0保護等級IP64バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~10電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット充電時間(時間)約6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)光度(cd)【シングル点灯】約28(トップライト)/ 84(Ecoモード時)/ 162(Highモード時)【ダブル点灯】約28(トップライト)/ 89(Ecoモード時)/ 285(Highモード時)光束(Lm)約600使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【シングル点灯】約50(トップライト)/ 150(Ecoモード時)/ 300(Highモード時)【ダブル点灯】約50(トップライト)/ 200(Ecoモード時)/ 600(Highモード時)照射距離(m)約34電球の種類LED充放電回数(回)約300点灯時間(時間)【シングル点灯】約14(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 6(Highモード)【ダブル点灯】約14(トップライト)/ 6(Ecoモード)/ 3(Highモード)IP等級64照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台当日出荷待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック○電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット○明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)145高さ(mm)82質量(g)295奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムポリマー充電池 3.8V 10000mAh内蔵防塵防水性能66フックあり充電電圧(V)5電池寿命充放電約500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約9.5電源タイプ充電式光度(cd)【昼白色】約89(Ecoモード時)/ 284(Midモード時)/ 523(Highモード時)、【暖色】約94(Ecoモード時)/ 296(Midモード時)/ 542(Highモード時)、【白色】約96(Ecoモード時)/ 300(Midモード時)/ 578(Highモード時)光束(Lm)1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【昼白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【暖色】約200(Ecoモード時)/ 600(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)照射角155°照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28点灯時間(時間)【昼白色】約28(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【暖色】約27(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【白色】約22(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ 無段階調光色高演色投光器
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ 2灯式超高輝度投光器
GENTOS¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10
GENTOS(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:トラスコ品番819-3859幅(mm)42高さ(mm)49材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)89電源専用内蔵充電池全光束(Lm)200(High)、75(Eco)光源白色COB LED×1灯使用電池専用内蔵充電池連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)充電時間(時間)約4電源タイプ充電式耐水性耐水タイプ防水仕様耐水タイプ明るさ(Lm)200照射距離(m)15点灯時間最大/8時間(Hiモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2.5時間
ガンツ GZ-BF50
GENTOS¥57,980税込¥63,7781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外明るさ(Lm)1500実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)電球の種類LED特殊用途防爆
ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷高ルーメン(1000lm)大型COBクリップワークライト(赤色機能付き)がジェントスより登場♪。主に単管パイプに取り付けて使用することを想定したデザインに仕上げました。建設現場では単管パイプを使用されることが多く、マグネットでは取り付けづらい円形状のパイプにしっかり取り付けることが可能です。また、伸縮ネックと自在可動式ヘッドで自由自在な角度調節も可能になります。本体埋め込みの磁石での取付も可能用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品充電用USB Type-Cケーブル(50cm)その他底面マグネット有り、ビルトインフック(対応幅:直径23mm)、2段階伸縮ネック(約9.5cm伸びる)、自在可動式ヘッド、Φ4.9mmネジ掛け穴(対応幅:直径4.9mm)、大型クリップ(対応幅:直径48.6mm)材質ABS/PA/TPR/アルミニウム質量(g)488スイッチ短押し:High > Mid > Eco > Offダブルクリック(どのモードからでも):赤点滅 >(短押し)Off※モードメモリー機能有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×171.8×89保護等級IP64使用電池専用リチウムイオン充電池(内蔵) 3.7V 4,000mAh 14.8Whフックあり電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)設置方式クリップ充電時間(時間)3、3(5V2Aアダプター使用時)LED高輝度2色(白・赤)COB LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : High: 531、Mid: 270、Eco: 27、赤点滅: -光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000、High: 1,000、Mid: 400、Eco: 80、赤点滅:-照射距離(m)Eco : High: 46、Mid:32、Eco: 10、赤点滅:-インジケータ【チャージングインジケータ】4段階表示、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%【バッテリーインジケータ】5段階表示、1個点滅:0-5%、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%電球の種類LED点灯時間(時間)High: 5、Mid: 9、Eco:60、赤点滅:30落下耐久(m)1
ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG
GENTOS¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)質量(g)322直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)充電時間(時間)5光束(Lm)1250明るさ(Lm)1250~60照射距離(m)296充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)3~83落下耐久(m)2
ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場。マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利。フック付き → 吊り下げ照明として活用。マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える付属品Type-Cケーブル(50cm)仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
専用充電池
GENTOS¥3,498税込¥3,8481台当日出荷ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池。充電池直接充電式用途対応機種 GZ-X233質量(g)81電源リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh寸法(Φmm×Lmm)約21.5×77
投光器用マグネットベース
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
フラッシュライト用3脚ホルダー
GENTOS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g付属品1/4インチネジ、角度調整台座色ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
ガンツ チューブライト1200
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)950消費電力(W)18電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×1200防塵防水性能65連結数最大10台光束(Lm)1200ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)57電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
万能フック
GENTOS¥399税込¥4391台欠品中テープライト用万能フック。テープライト(GZS-10MB)の保管や設置、その他コード類の整理にも。バンド部は無段階調節用途長尺物の保管や設置時の結束、吊り下げに。直径(Φmm)フック部対応:最大67質量(g)27耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.7×445×15
充電ケーブル 誤挿入防止 専用Micro USBケーブル(50cm)
GENTOS¥549税込¥6041個当日出荷対応機種をご確認の上ご購入ください。充電式LEDワークライト用の充電ケーブルです。トラスコ品番680-0058適合機種GZ-213、GZ-210、GZ-011、GZ-121、GZ-122、GZ-123品名充電ケーブル
ガンツ チューブライト600
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)750消費電力(W)9電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×600防塵防水性能65連結数最大20台光束(Lm)900ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)44電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】
GENTOS¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷待望のバルーンライト(360°照射可能ライト)をジェントスから発売。圧倒的な明るさ(最大31,000lm)で夜間作業・広範囲照明に十分対応できる高出力モデル。バルーン型で眩しさ・影を軽減可能。(拡散バルーンが光を柔らかく広げるため、作業者が眩しく感じにくい。)。伸縮式ポール(最大3.9m)採用で柔軟に高さ調節可能。バルーン部分と支柱が分離でき、持ち運び性や保管性が高い。放熱ファン内蔵で長時間使用に強い用途建設・工事現場の照明用に。夜間工事、道路工事、建築作業など。眩しさを抑えつつ広範囲を照らせるため、作業員の負担も軽減。3.9mまで伸縮できる為、高所から全体をカバー可能。他にも災害対応・緊急時の照明・農業・屋外作業の夜間照明・撮影・ロケ現場・イベント・屋外催事のライトアップにも使える。付属品アイボルト(対応径:Φ24mm)、カラビナ、三脚、キャリングバッグ、バルーン仕様点灯させると自動的に内部放熱ファンが作動します。三脚は最大3920mmまで伸縮可能、三脚一番広げた状態でW1400mm、コンセントプラグは折りたたみタイプの3pin、二重絶縁、耐衝撃性等級:IK08質量(g)5448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)消費電力(W)100~250スイッチ【オペレーション】AC電源に繋ぐと自動的にON※三段階調光コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×1660×100接続ACアダプタ入力:100V 50/60Hz、ACアダプタ商品電力:100-250W保護等級IP65準拠(耐塵・防噴流)LED高輝度白色チップタイプLED×476個電源タイプAC電源式色(本体)グレー光度(cd)250W:5553、180W:4213c、100W:2466使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)250W:31000、180W:25000、100W:13000照射距離(m)250W:149、180W:129、100W:99電球の種類LEDIP等級65
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付
GENTOS¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ ワイヤレスワーニングライト
GENTOS¥6,998~税込¥7,698~1個ほか6日以内出荷ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
ガンツ テープライト用スイッチ
GENTOS¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷便利なGanz テープ型ライト専用ON/OFFスイッチが登場♪。ご要望多数だった、ジェントステープライト(GZS-10MB-A・GZS-10MB)に後付けでONOFFが出来るアタッチメントが登場しました。適合機種GZS-10MB-AGZS-10MB材質ABS本体質量(g)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×30.2×40.4色(本体)ブラック
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(96件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
充電投光器用 共通充電器
ライトテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
充電式 LEDヘッドライト
アックスブレーン¥4,498税込¥4,9481台当日出荷前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
LEDヘッドライト
JOB¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷軽量コンパクトモデル。最大明るさ660ルーメン(スポット+ワイド)。USBダイレクトチャージ。着脱可能・マグネット付。90度角度調整機能。スマートスイッチ付属品専用リチウムポリマー充電池(内蔵)、 布バンド ・USBケーブル(Type-C):約92g (布バンド含む),専用リチウムポリマー充電池(内蔵)、布バンド ・USBケーブル(Type-C)質量(g)約92 (布バンド・電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド部:35×70×45光源スポット/最新高輝度チップタイプ白色LED 、ワイド/高輝度SMDチップ3連,スポット/最新高輝度チップタイプ白色LED、ワイド/高輝度SMDチップ3連使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V1000mAh連続点灯時間10時間(HIGHモード時)明るさ(Lm)最大660(スポット+ワイド)