カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • TP-LINK(7)
  • フィリップス(3)
  • カシムラ(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • SwitchBot(3)
  • エレコム(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • Google(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • 恵宏製作所(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • スーパーツール(1)
  • SONY(1)
  • 富士通(1)
  • プリンストン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • マイクロソフト(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google home」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ