カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SMC(328)
  • ホンダ(128)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • ニッサン(24)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ゼノア(10)
  • イトーキ(8)
  • エスコ(6)
  • ニューレジストン(6)
  • CKD(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • GENTOS(4)
  • BALLUFF(4)
  • ウシオライティング(3)
  • ELPA(3)
  • グーリング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz4」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売質量(kg)1.9(バッテリ含)締付能力(普通ボルト)M10-M20締付能力(高力ボルト)M10-M16
充電式保冷温庫 マキタ充電式保冷温庫マキタ
74,980税込82,478
1台
当日出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ質量(kg)20能力-18℃~60℃に設定可能寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式内容積(L)29冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式感電保護クラスClassIII断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料(5.7MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様USB
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
充電式集じん機 マキタ充電式集じん機マキタ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
関連資料(3.91MB)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])870関連資料(2.16MB)
305ミリ充電式カッタ マキタ305ミリ充電式カッタマキタ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
430ミリ充電式芝刈機 マキタ430ミリ充電式芝刈機マキタ
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
関連資料(5.31MB)