カテゴリ
- 電動工具(19)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤナガ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- WIZ'A(1)
「hp486」の検索結果

充電式震動ドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
充電式震動ドライバドリル
マキタ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.3(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート16バッテリーリチウムイオン締付け力21段階バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]充電時間(分)22
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500最大トルク(N・m)60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式ドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥64,980税込¥71,4781台当日出荷「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック全長(mm)225質量(kg)2.3(バッテリ含む)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]充電時間(分)55振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)ライト機能あり(LED)
充電式ドライバドリル
マキタ¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック・充電器:DC18RF・バッテリ:BL1860B×2・プラスチックケース仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階質量(kg)2.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]充電時間(分)実用:約27/フル:約40クラッチ数(段)21適合バッテリーA-60464、A-60442ライト機能高輝度LEDライト2灯
充電式震動ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40VMAX震動ドライバドリル質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)直流36(最大40)充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)打撃数(min-1[打撃/分])高速 0~39000/低速 0~9750回転数(min-1[回/分])高速 0~2600/低速 0~650
充電式ドライバドリル
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。全長(mm)179質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式震動ドライバドリル
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電源(V)10.8チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷コンパクトボディで取り回し快適。用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。全長(mm)150質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
18ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥30,980税込¥34,0781台当日出荷付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。電圧(V)直流18全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
垂直ドリルスタンド
マキタ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
振動ドリル
マキタ(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース全長(mm)296質量(kg)1.9電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)701回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1[回/分])0~48000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16カーボンブラシ呼び番号75