カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jr104d」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式レシプロソー 本体 マキタ

    充電式レシプロソー 本体

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
    用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
    用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3ストローク(mm)13質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(mm)376切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~3300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • レシプロソー用 ナイフ刃 マキタ

    レシプロソー用 ナイフ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(2個)
    当日出荷
    断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。
    用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
  • ジグソー・小型レシプロソー用ブレード マキタ

    ジグソー・小型レシプロソー用ブレード

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(3個)
    当日出荷
    適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D全長(mm)100有効長(mm)751インチ当たり山数3
マキタjr104dsh特集