カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sc103d」の検索結果

充電式全ネジカッタ
マキタ¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷上向き作業がさらに快適質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
高性能キャビンフィルターDX
サンエレメント¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷除塵、消臭、抗菌、防カビ、抗ウイルス、花粉アレルゲン対策、PM2.5に対応!。車内の空気を清潔で快適に保つ多機能キャビンフィルター。1層目:銀イオン機能付き支持層(緑) 抗菌・防カビ・抗ウイルス機能。2層目:活性炭層(黒) ニオイ・ガス成分を吸着・低減。3層目:ろ過層(白) ホコリ・花粉・微粒子を捕集。3層構造で、空気を美しく整えます。用途車用エアコンフィルター
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.5%
釜屋電機¥1,198税込¥1,3181袋(100個)3日以内出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応