カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jv101dsh」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ