カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- キラ・コーポレーション(7)
- EARTH MAN(2)
- 遠州工業(2)
- SK11(2)
- カトウ工機(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
- REXON(レクソン)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「kid-420」の検索結果

卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208