カテゴリ
- 清掃用品(10)
- 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
「mhw」の検索結果
特価

充電式高圧洗浄機 MHW080
マキタ(3件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷AC100V機同様のパワー吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
高圧洗浄機
マキタ(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
18V 充電式洗浄機
マキタ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
マキタ 高圧洗浄機(清水専用)
マキタ(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5電源(V)単相100給水方式水道直結式付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
高圧洗浄機
マキタ(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:7.0電源(V)単相100給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。トラスコ品番465-1766高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390水量(L/min)最大:7【420L/H】吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8
高圧洗浄機
マキタ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
パイプクリーニングホース
マキタ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。適合機種MHW0700/0800