カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 工進(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ニッタ(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ml803」の検索結果
特価

充電式LEDワークライト
マキタ(5件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)質量(kg)0.26(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]光源2.4W LEDバッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464