カテゴリ
- 農業機械(30)
- 電動工具(7)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- LEPLUS NEXT(34)
- MSソリューションズ(26)
- IDEC(和泉電気)(20)
- コフロック(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- OSRAM Opto Semiconductors(9)
- マイト工業株式会社(8)
- TRACO POWER(7)
- ELPA(6)
- TENRYU(天龍製鋸)(5)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- フェリック(4)
- PIAA(3)
- シーム(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「mlm」の検索結果

330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
マキタ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
280ミリリール式芝刈機
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。全長(mm)745質量(kg)10.2電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
160ミリ充電式芝刈機
マキタ¥19,980~税込¥21,978~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
160ミリ芝刈機
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600
充電式芝刈機(本体のみ)
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)用途※18V×2=36V本体のみ仕様
230ミリリール式芝刈機
マキタ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。全長(mm)745質量(kg)9.3消費電力(W)650刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~108(32坪)
530ミリ充電式芝刈機
マキタ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モードタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
530ミリ充電式芝刈機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
460ミリ充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モードセット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
480ミリ充電式芝刈機
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
480ミリ充電式芝刈機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド刈込み幅(mm)450適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです商品タイプ本体のみ刈高調整(mm)20~100(10段階)
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)
マキタ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷充電式ならサッと芝刈り付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
530mm 充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)
マキタ¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷充電式ならサッと芝刈り付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
バッテリコンバータ
マキタ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
150ミリ充電式チェンソー(赤)
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感 BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転 一充電の作業量、切断スピード約15%アップ 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり長さ(mm)150厚さ(mm)ゲージ:1.1質量(kg)2.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×392×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)23チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式M11-44振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
充電式タワーライト
マキタ¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000
BCV01用肩掛ケバンド
マキタ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360