カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「muh407」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)600付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191バッテリーリチウムイオン電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
生垣バリカン替刃 マキタ生垣バリカン替刃マキタ(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
高級刃(替刃) マキタ高級刃(替刃)マキタ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
260ミリ充電式生垣バリカン マキタ260ミリ充電式生垣バリカンマキタ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
400ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ400mm 充電式ヘッジトリママキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000電源(V)36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190質量(kg)3.7電源タイプ充電式
500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ポールヘッジトリママキタ(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
300mm 充電式ポールバリカン マキタ300mm 充電式ポールバリカンマキタ(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリママキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から4日以内出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)