充電式草刈機 本体のみマキタ(2件のレビュー)3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン