カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mur189d」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
    質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.4バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)直流18ハンドル形状ループハンドル
  • 18V充電式草刈機 マキタ

    18V充電式草刈機

    マキタ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    充電式草刈機MUR196UDシリーズ。手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。特長。・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場。・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランス。モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整。・スピードコントロールレバー採用。レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000。・超・低速回転2,500min-1。風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業。一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付。・厚手パッドで快適な肩掛けバンド。・防滴・防じん「アプト」。・ハンドルは選べる3タイプ。住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付
    付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
  • 樹脂刃替え刃12枚組 マキタ

    樹脂刃替え刃12枚組

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(12枚)
    当日出荷
  • 樹脂刃替刃セット品(12枚入) マキタ

    樹脂刃替刃セット品(12枚入)

    マキタ
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • 樹脂刃230セット品 マキタ

    樹脂刃230セット品

    マキタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
  • 楽巻きナイロンコードカッタ マキタ

    楽巻きナイロンコードカッタ

    マキタ(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
    質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
  • 樹脂刃セット品(3枚刃) マキタ

    樹脂刃セット品(3枚刃)

    マキタ
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    刃数(p)3
  • 樹脂刃替え刃 5枚組 マキタ

    樹脂刃替え刃 5枚組

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マキタ充電式草刈り機 MUR100D用樹脂刃(替刃)
    適合本体MUR100D
  • ウルトラオート4 マキタ

    ウルトラオート4

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    ナイロンコードカッター。自動繰出式。
    付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    欠品中
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
    草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
    機能カラミトリ機能