カテゴリ

  • 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • omron(オムロン)(58)
  • CKD(41)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ABB(24)
  • SMC(21)
  • TOA(11)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • RS PRO(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • エスコ(9)
  • SIEMENS(8)
  • 本多電子(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
  • アズワン(5)
  • 三菱電機(5)
  • 山洋電気(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • M5Stack(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-01dc」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタマキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)質量(kg)2.4※バッテリ含む電源(V)直流18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)回転数(min-1[回/分])8500研削砥石寸法(mm)(内径)151充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500適合バッテリーA-69939,A-69923スイッチ種類スライドスイッチ
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
電圧(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3000~8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40商品タイプ本体+バッテリセット
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
76,980税込84,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
欠品中
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石径(Φmm)125砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ質量(kg)3.2(BL4040装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169長さ(mm)418幅(mm)140高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ