カテゴリ

  • 電動工具(6)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(2)
    • はくり/はつり工具(3)
  • 切削工具(3)
    • はつり工具(3)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • ミヤナガ(11)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • サンコーテクノ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • 関西工具製作所(5)
  • エスコ(55)
  • 修理(9)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
  • ミルウォーキーツール(9)
  • KEMET(4)
  • RS PRO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ERG(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 140(1)
全長(mm)
  • 400(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSMAX マキタSDSMAXマキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
シャンク形状SDSプラスシャンク
シャンクMAX マキタシャンクMAXマキタ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
適合機種SDSマックスシャンク全機種
十字ブルSDS-MAX400 マキタ十字ブルSDS-MAX400マキタ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
手間いらずで抜群の経済性 使用すると先端が自動的に再研磨。ハツリ能力約30%アップ。
寸法(mm)400×18関連資料(2MB)
スコップMAX マキタスコップMAXマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途土掘り用全長(mm)400適合機種SDSマックスシャンク全機種幅(mm)(スコップ)105
スーパーブル400MAX マキタスーパーブル400MAXマキタ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途太径、重作業用適合機種SDSマックスシャンク全機種全長(mm)400
ビシャン60MAX マキタビシャン60MAXマキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途面荒らし用適合機種SDSマックスシャンク全機種寸法(mm)60×60
ランマ140MAX マキタランマ140MAXマキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途地固め用外径(Φmm)140適合機種SDSマックスシャンク全機種
グルービングチゼルMAX マキタグルービングチゼルMAXマキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途溝つき用適合SDSマックスシャンク全機種
28ミリ充電式ハンマドリル マキタ28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に集じんシステムでクリーンな作業◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニングダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ◆クラストップの低振動「AVT」ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」◆3モード切替1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)◆その他特長・定回転制御・ブレーキ付・正逆転切替レバー
付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000関連資料(4.4MB)