カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • サカエ(25)
  • ホンダ(7)
  • 富士通(5)
  • スピリット・メディカル社(5)
  • HASCO(4)
  • 光明理化(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • タカノ(2)
  • AMD(2)
  • NAGAOKA(2)
  • オズマ(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp601」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 165mm充電式プランジマルノコ  SP601DZ マキタ

    部品 165mm充電式プランジマルノコ SP601DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ

    165ミリ充電式プランジマルノコ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
    付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
関連キーワード
kp600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp600