カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 富士通(5)
- スピリット・メディカル社(5)
- HASCO(4)
- NASTA(ナスタ)(2)
- タカノ(2)
- AMD(2)
- NAGAOKA(2)
- オズマ(2)
- 光明理化(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ユニット(1)
- K.Pガスケット(1)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
- オチアイ(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
「sp601」の検索結果

165ミリ充電式プランジマルノコ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]