カテゴリ
- 電動工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- EXCEL(エクセル)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- タカノ(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tb131」の検索結果
特価

卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208