カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
  • 7.5(1)
最大トルク(N・m)
  • 25(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(2)
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~2450(2)
  • 2450(1)
0~2450・2450
充電時間
  • 30~45分未満(2)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(2)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
3000
ブランド
  • マキタ
  • ベッセル(3)
  • SMC(43)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • ホンダ(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • ノーブランド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 未来工業(2)
  • 理研製鋼(2)
  • エスコ(1)
  • 岡崎精工(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • NACHI(不二越)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td023」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)マキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
充電式ペンインパクトドライバTD023D使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ・掴みやすいスリーブ形状・ワンタッチビット装着・握りやすいグリップデザイン・パワフル & 高速締付け・小型・軽量スリムボディ質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能・手締め機能付・無段変速+正逆転切替・LEDライト付・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に入り組んだ精密な作業に最適。その他特長「回転+打撃」インパクト機構ブレーキ付
セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)マキタ
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式ペンインパクトドライバTD023D使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ・掴みやすいスリーブ形状・ワンタッチビット装着・握りやすいグリップデザイン・パワフル & 高速締付け・小型・軽量スリムボディ質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能・手締め機能付・無段変速+正逆転切替・LEDライト付・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に入り組んだ精密な作業に最適。その他特長「回転+打撃」インパクト機構ブレーキ付
セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
マキタ td022特集