カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 理研製鋼(10)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イトーキ(2)
  • KOA(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • サカエ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • Texas Instruments(1)
  • DUCATI(1)
  • WIZ'A(1)
  • 三木精機(1)
  • WRAPGRADE(1)
  • onsemi(1)
  • PROST's(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
最大トルク(N・m)
  • 175(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(2)
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(2)
M5~M14
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(2)
3400
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600(2)
3600
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(2)
22~125
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td162」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100関連資料(5.1MB)商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(5.1MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
td111特集
  • おすすめ人気ランキング
  • td111