カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • KSフィルター(3)
  • WAKO(和光商事)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 修理(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • KTM(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw1001」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
マキタ充電式最強のパワー軽快な操作性高出力、高耐久BLモータ採用!高輝度LEDライト(2灯式)打撃力3段階切替フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m)800回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)角ドライブsq(mm)19充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック振動3軸合成値(m/s2)15.5作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒質量(kg)3.7(バッテリ含む)長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289締付能力(普通ボルト)M12~M30締付能力(高力ボルト)M10~M22適合バッテリーA-60464、A-60442
グリップセット品 マキタグリップセット品マキタ
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
TW1001D,TW001G用グリップセット品
適合TW1001D用
ソケット マキタソケットマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット36-56 マキタソケット36-56マキタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合TW001G、TW1001D、6906長さ(mm)56摘要6906備考コネクトビット・チャックキー付木工キリ専用