カテゴリ
- 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- バンドー化学(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日研工作所(4)

充電式背負いクリーナ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷集じん容量アップ&低騒音化付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)2.2集塵機真空度(kPa)11集塵方式紙パック式運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58商品タイプ本体
フロア・じゅうたんノズル
マキタ(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。適合機種充電式クリーナー全機種・VC261D、VC660D ※(CL500D、CL501D)除く
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら