マキテック

マキテックのページです。マキテックは、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在995件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社マキテック
所在地〒456-0027 名古屋市熱田区旗屋1-9-21
995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテック

    ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド

    マキテック(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1脚
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P

    マキテック(2件のレビュー)
    7,860税込8,646
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
    用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • LEDセンサーライト マキテック

    LEDセンサーライト

    マキテック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
    付属品粘着テープ付マグネット×1枚消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スチール製車いす マキテック

    スチール製車いす

    マキテック(1件のレビュー)
    23,980税込23,980非課税商品
    1台
    欠品中
    背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
    用途病院・介護施設内の使用に便利です質量(kg)14.7種類自走用機能背折れ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66前座高(cm)44後座高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40車輪サイズ(inch)前:6、後:22走行タイプ自走最大使用者体重(kg)100
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

    マキテック(1件のレビュー)
    70,150税込77,165
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
  • 底板樹脂ロールボックス マキテック

    底板樹脂ロールボックス

    マキテック
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。 片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。 サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。 従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。 防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。 キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。 本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
    仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ
  • メッシュボックス マキテック

    メッシュボックス

    マキテック(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
    表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • 車いすRW-50(自走式) マキテック

    車いすRW-50(自走式)

    マキテック
    32,790税込32,790非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ノーパンクタイヤ仕様でメンテナンス楽々のビニールレザータイプの車いす
    用途病院・介護施設内の使用に便利です紺ビニールレザー種類自走式機能背折れ、介助ブレーキ、ノーパンク材質(フレーム)アルミ走行タイプ自走
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • ローラーコンベア用S-2A型スタンド マキテック

    ローラーコンベア用S-2A型スタンド

    マキテック
    6,398税込7,038
    1脚
    6日以内出荷
    軽、中量コンベア用標準スタンドです。
  • 水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯400W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P

    マキテック
    8,720税込9,592
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
    用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • 安心テーブル マキテック

    安心テーブル

    マキテック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    材質(芯材)パーチクルボード、(天板)メラミン化粧板、(裏面)MDF、(エッジ)ソフト塩ビ、(キャスター)ナイロン、(本体)スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)18.4ホワイトタイプ跳ね上げ式耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×650~800高さ調節7段階折りたたみ寸法(mm)800×600×1080
  • 水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル

    マキテック
    99,580税込109,538
    1台
    10日以内出荷
    仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
  • 浴槽台YD マキテック

    浴槽台YD

    マキテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
    仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレスライトブルー耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
  • 6輪台車 バランスカート マキテック

    6輪台車 バランスカート

    マキテック(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
    材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395ベージュ(粉体塗装)使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305
  • 車いすRW-30(介助式) マキテック

    車いすRW-30(介助式)

    マキテック
    32,790税込32,790非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ノーパンクタイヤ仕様でメンテナンス楽々のビニールレザータイプの車いす
    用途病院・介護施設内の使用に便利です紺ビニールレザー種類介助式機能背折れ、ノーパンクタイヤ材質(フレーム)アルミ走行タイプ介助
  • ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテック

    ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)

    マキテック
    6,398税込7,038
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
    材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
  • ワイドタイプ車いす (自走式・背折れタイプ) KS50M マキテック

    ワイドタイプ車いす (自走式・背折れタイプ) KS50M

    マキテック
    43,980税込43,980非課税商品
    1台
    翌々日出荷
    座面幅46cmのワイドサイズなノーパンクタイヤ車いす
    質量(kg)12.6種類自走式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPRサイズ(inch)前輪:6、後輪:22材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70(32)×99.5(99.5)×87.5(70)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)46座面奥行(cm)40走行タイプ自走
  • 水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

    マキテック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    9,698税込10,668
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
  • スチール製ローラー単体(軸付) マキテック

    スチール製ローラー単体(軸付)

    マキテック
    9,498税込10,448
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-4214P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
  • スチール製ローラーR6023型150W軸付 マキテック

    スチール製ローラーR6023型150W軸付

    マキテック
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
    用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-5618材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)345
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球防水タイプ マキテック

    LED電球防水タイプ

    マキテック
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    E26口金に取り付け可能なLED電球です。
    用途E26口金を使用。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)106タイプ防水電圧(V)AC100消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)25000配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ) マキテック

    ハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ)

    マキテック
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
  • ICHIGO ICHIE オアシスワゴン マキテック

    ICHIGO ICHIE オアシスワゴン

    マキテック
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    U字ハンドルで押しやすく、買物カゴも載せれるシルバーカー
    質量(kg)6.5耐荷重(kg)100材質(キャスター)EVA材質(シート)PVCハンドル高さ(mm)840~930(4段階調節)材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×61.5×84~93座面高(cm)48車輪サイズ(inch)前輪:5.7(ダブルキャスター)、後輪:5.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:26.5×25.5×32.5