マキテック
マキテックのページです。マキテックは、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在242件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マキテック |
|---|
| 所在地 | 〒456-0027 名古屋市熱田区旗屋1-9-21 |
|---|
アルミ製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
プラスチック製ローラーコンベヤマキテック3日以内出荷から4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデルマキテック10日以内出荷
機長(mm)1000~2000ベルト幅(mm)100~600仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
スチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック5日以内出荷
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付きマキテック3日以内出荷
パーキングブレーキ付なのでしっかり止めれます。
色ライトグリーン座面幅(cm)40×40寸法(幅W×高さH)(cm)背面:36×26車輪サイズ(inch)前輪:3.9ストッパー付(左右)、後輪:13.7(ノーパンク)耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ材質ハンドルグリップ:EVA、背もたれ・座面:PUフォーム、パーキング:ステンレス
水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具マキテック欠品中
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)200材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)32000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160
スチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック5日以内出荷
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ)マキテック5日以内出荷
側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPSマキテック3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
削り出しホイールコンベヤ W-30BSOマキテック3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)マキテック¥89,980税込¥98,978
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック(1件のレビュー)5日以内出荷
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラーコンベヤマキテック4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
プラスチック製ローラーコンベヤマキテック4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
楽ティ 緑チェックマキテック4日以内出荷
お出かけ時の良きパートナー!使い勝手の良い車いす!
材質フレーム:アルミ、キャスター:PU、シート:ポリエステル質量(kg)71色緑チェック耐荷重(kg)75寸法(cm)【座面・足回り】座面高(前部):49、座面高(後部):47、前輪サイズ:4インチ、後輪サイズ:6インチ、ホイールベース(前後輪の間隔):36.5全長(cm)82全高(cm)96シート幅(cm)36全幅(cm)49.5
面タッチ・PLUS 標準マキテック3日以内出荷
面と手すりが一つになっているので、立つ・屈むや歩き出しが楽になります
質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×60.2×65~75高さ調節5段階(2.5cm間隔)アズワン品番68-5241-13素材ベース・フレーム/スチール、面手すり/集成材(ゴムノキ)、ベース部モール/PVC カーペット(表)/ポリエステル101%、カーペット(裏)/アクリル寸法(幅W×奥行D)(cm)【面】50×25最大使用者体重(kg)100