1,034件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒板 マキテック黒板マキテック
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
ネーム、ナンバリングもご利用頂けます。
仕様黒板塗装寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×310×0.8
中間棚板メッシュ マキテック中間棚板メッシュマキテック
7,488税込8,237
1枚
6日以内出荷
軽量の追求(電気メッキ処理)。脱着式。
耐荷重(kg)100
中間棚板フラット マキテック中間棚板フラットマキテック
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷
滑らかな表面加工(本体同色)。脱着式。
耐荷重(kg)100
スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし) マキテックスチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)マキテック
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし) マキテックスチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)マキテック
8,498税込9,348
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
9,598税込10,558
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
8,498税込9,348
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
8,498税込9,348
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
17,980税込19,778
1セット(10本)
3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチール材質スチールベアリング高品質プレスベアリング軸の形状半月
ローラーコンベヤR-5714P用 軸のみ マキテックローラーコンベヤR-5714P用 軸のみマキテック
3,998税込4,398
1セット(10本)
3日以内出荷
6輪台車 スライドカート マキテック6輪台車 スライドカートマキテック(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:415ベージュ(粉体塗装)荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1290荷台寸法(奥行)(mm)1290
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールタイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)スチールコンベヤ角度θ(°)90
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8材質(ローラー部)硬質エンビベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
テーパーローラコンベヤ(廉価型) マキテックテーパーローラコンベヤ(廉価型)マキテック
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチールカーブ内R(mm)900コンベヤ角度θ(°)90材質(ベアリング)スチールローラ外径A(小径)(mm)42.7肉厚B(大径)(mm)2.1軸外径(Φmm)12ローラ強度(kg)100(400Wの時)コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
機長L(mm)1000ローラ幅W(mm)500ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)76コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)50フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラー・軸付質量目安(g)905
車椅子用フットプレートC 左 マキテック車椅子用フットプレートC 左マキテック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
EWシリーズ・KCシリーズ・EX-50・EXシリーズに対応しております。
アズワン品番68-6625-14
車椅子用駐車ブレーキA 右 マキテック車椅子用駐車ブレーキA 右マキテック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-16
車椅子用標準型PUタイプアームサポート マキテック車椅子用標準型PUタイプアームサポートマキテック
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
EWシリーズ・KIシリーズ(KI-11を除く)・EN-5・EN-5S・KSシリーズ・SMKシリーズ・EX-50・EXシリーズ・KS50M・KS30M
アズワン品番68-6625-21