1,034件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラR6023型 軸付 マキテックスチール製ローラR6023型 軸付マキテック
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R2812P型マキテック
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ)マキテック
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
寸法b(mm)995
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
アルミ製4点支柱杖 マキテックアルミ製4点支柱杖マキテック
4,798税込4,798非課税商品
1本
翌々日出荷
ストラップ付の4点支柱杖
用途ご自宅内の歩行補助に使用付属品ストラップ付適合先ゴム:TG-13BK材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)約820表面処理アルマイト寸法(cm)脚:15×21高さ(cm)約64~81.5 8段階関連資料(0.61MB)
センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテックセンサー式深紫外線UVCLEDランプマキテック
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120関連資料(1.52MB)照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
ワイドタイプ車いす (自走式・背折れタイプ) KS50M マキテックワイドタイプ車いす (自走式・背折れタイプ) KS50Mマキテック
43,980税込43,980非課税商品
1台
翌々日出荷
座面幅46cmのワイドサイズなノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)アルミ材質(キャスター)TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70(32)×99.5(99.5)×87.5(70)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)46座面奥行(cm)40サイズ(inch)前輪:6、後輪:22質量(kg)12.6耐荷重(kg)100走行タイプ自走機能背折れ種類自走式
標準車いす (介助式・背折れタイプ) KS30M マキテック標準車いす (介助式・背折れタイプ) KS30Mマキテック
39,980税込39,980非課税商品
1台
翌々日出荷
使い勝手の良い介助式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)アルミ材質(キャスター)TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60(28)×96.5(87)×87.5(66)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40サイズ(inch)前輪:6、後輪:16質量(kg)11耐荷重(kg)100走行タイプ介助機能背折れ種類介助式
ICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付き マキテックICHIGO ICHIE らくらく浴用キャリー固定式 パーキング付きマキテック
59,900税込65,890
1台
3日以内出荷
パーキングブレーキ付なのでしっかり止めれます。
ライトグリーン座面幅(cm)40×40寸法(幅W×高さH)(cm)背面:36×26車輪サイズ(inch)前輪:3.9ストッパー付(左右)、後輪:13.7(ノーパンク)耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ材質ハンドルグリップ:EVA、背もたれ・座面:PUフォーム、パーキング:ステンレス
【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデルマキテック
99,580税込109,538
1台
10日以内出荷
機長(mm)1000~2000ベルト幅(mm)100~600仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714Pマキテック
8,720税込9,592
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100サービス分類オーダー・加工
横押しショッピングカート サポキャリー マキテック横押しショッピングカート サポキャリーマキテック(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
前輪キャスターは自在45°のみとなります。
ブラウンブレーキハンドブレーキ質量(kg)2.6容量(kg)10車輪5.7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5主材質(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVAバッグ寸法(mm)80×300×300(×2面)折りたたみ寸法(cm)21×41×75
多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(介助式・背折れ) マキテック多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(介助式・背折れ)マキテック(1件のレビュー)
39,980税込39,980非課税商品
1台
翌々日出荷
背折れ&介助ブレーキ付きの介助式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。 肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。 足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ介助機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト材質(フレーム)アルミ質量(kg)13.6タイプ介助式・背折れ種類介助式耐荷重(kg)100車輪(前輪)6インチ、(後輪)16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×100×89高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン折りたたみ寸法(cm)27×81×66.5前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ステンレス製SUS-2B型スタンド マキテックステンレス製SUS-2B型スタンドマキテック
28,980税込31,878
1脚
6日以内出荷
Mシリーズのステンレス製ローラーコンベアの標準型スタンドになります。
仕様M16アジャスタボルト調整式材質ステンレス
スチール製ローラー単体(軸付) マキテックスチール製ローラー単体(軸付)マキテック
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12軸の形状丸・半月横ピン穴ベアリングプレスベアリング適合機種R-4214P材質(ローラー部)スチール
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)300タイプ固定脚スチール製
AS 22用先ゴム ブラック マキテックAS 22用先ゴム ブラックマキテック
569税込626
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのロフストランドクラッチ
ブラック
19Φ用杖先ゴム マキテック19Φ用杖先ゴムマキテック
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
対応サイズ19Φ先ゴム
スチール製ローラーR4814P型1000W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型1000W軸付マキテック
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
スチール製ローラR4214P型 軸なし マキテックスチール製ローラR4214P型 軸なしマキテック
899税込989
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラーR4814P型150W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型150W軸付マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラR6023PD型 マキテックスチール製ローラR6023PD型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR2812P型 軸なしマキテック
759税込835
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
829税込912
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR2812P型 マキテックスチール製ローラR2812P型マキテック
899税込989
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023D型 マキテックスチール製ローラR6023D型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
PIRO N 専用オプションバッグ PPR-BAGシリーズ マキテックPIRO N 専用オプションバッグ PPR-BAGシリーズマキテック
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
●PIRO N 専用バッグ
仕様専用 オプションバッグ1質量(kg)約1黒/黄サイズW75×D20×H55cmアズワン品番63-7882-83主材質ポリエステル
杖先 替えゴム/ブラック/16Φ マキテック杖先 替えゴム/ブラック/16Φマキテック
719税込791
1個
5日以内出荷
ブラック
車いす用アンダーネット マキテック車いす用アンダーネットマキテック
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
座面の下に取付けて小物が時入ります。
用途車いすの座面下に設置ができます。ブラック
直管形ランプLEDベースライト マキテック直管形ランプLEDベースライトマキテック
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
LEDベースライトです。
材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1250全長(mm)1250電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000光源色昼白色電球の種類LED
LED仮設照明 テラスタンド 三脚 マキテックLED仮設照明 テラスタンド 三脚マキテック
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仮設照明の三脚です。
用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄電球の種類LED
アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用) マキテックアルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用)マキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)39適合荷重歩道用
コンパクト車いす PIRO+(ピロプラス) マキテックコンパクト車いす PIRO+(ピロプラス)マキテック
37,980税込37,980非課税商品
1台
翌々日出荷
ハンドル部で駐車ブレーキがかけれる車いす
材質アームレスト:PU質量(kg)8.4材質(キャスター)前輪:TPRサイズ(inch)前輪:6、後輪:8材質(シート)ポリエステル機能コンパクト、駐車ブレーキ材質(フレーム)アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×95.5×81折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×73.5×63前座高(cm)42後座高(cm)40押手高さ(cm)80.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)38×35最大使用者体重(kg)75
ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(自走式・背折れ) マキテックICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(自走式・背折れ)マキテック
29,980税込29,980非課税商品
1台
3日以内出荷
背張りシート調整可能な介助式車いす
仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ質量(kg)15.2種類自走式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPR材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21前座高(cm)43後座高(cm)41座面奥行(cm)40車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:22走行タイプ自走
ICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ) マキテックICHIGO ICHIE スタンダードモジュール車いす(介助式・背折れ)マキテック
29,980税込29,980非課税商品
1台
3日以内出荷
背張りシート調整可能な介助式車いす
仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ質量(kg)13.5種類介助式耐荷重(kg)100材質(キャスター)TPR材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×98.5×89高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21前座高(cm)43後座高(cm)41車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16走行タイプ介助
ICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ (介助式・背折れ) マキテックICHIGO ICHIE 多機能車いすカラーズ (介助式・背折れ)マキテック
39,980税込39,980非課税商品
1台
3日以内出荷
クッション付き&ハイスペック車いす
質量(kg)13種類介助式耐荷重(kg)100材質(キャスター)PU材質(シート)ポリエステル機能背折れ材質(フレーム)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×97×88.5高さ(cm)バックサポート:【クッション有】40【クッション無】45.5、アームサポート:【クッション有】17.5【クッション無】22.5前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)42座面奥行(cm)40材質(クッション)ポリエステル車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16走行タイプ介助
多機能型充電式LED投光器 マキテック多機能型充電式LED投光器マキテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具マキテック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)200材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)32000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160