カテゴリ
- メカニカル部品(84)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(3)
- SMC(1,014)
- オカムラ(岡村製作所)(471)
- Panasonic(パナソニック)(161)
- DAIKO(大光電機)(69)
- TRACO POWER(56)
- メイキコウ(48)
- ODELIC(オーデリック)(38)
- 山金工業(22)
- 三菱電機(19)
- JAPANNEXT(19)
- スリーハイ(18)
- エスコ(14)
- テラウチ(寺内製作所)(13)
- ジーエルサイエンス(11)
- サンワサプライ(10)
- パール金属(10)
- 住ベテクノプラスチック(10)
- ササガワ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「75w 90」の検索結果

スチールローラコンベヤR5723型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 重荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5723型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5958アズワン品番68-1464-65
スチールローラコンベヤR5714型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥52,980税込¥58,2781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5714型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-0635アズワン品番68-1451-92
スチールローラコンベヤR5721型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥49,980税込¥54,9781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR5721型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4643アズワン品番68-1459-56
スチールローラコンベヤR4223型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥52,980税込¥58,2781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR4223型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-2615アズワン品番68-1440-76
スチールローラコンベヤR4832型 内900RX100WX75PX90度
マキテック¥54,980税込¥60,4781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ75mm●ローラ径Φ48.6mm●ローラ幅100mm●MAKI スチールローラコンベヤR4832型内900RX100WX75PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-5958アズワン品番68-1445-15
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720税込¥9,5921台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
テーパーローラコンベヤ(廉価型)
マキテック¥62,980~税込¥69,278~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。材質(ローラー部)スチールカーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラ外径A(小径)(mm)42.7肉厚B(大径)(mm)2.1軸外径(Φmm)12コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)100(400Wの時)コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
カーブローラコンベヤ
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール
スチール製ローラコンベヤ R4214P型
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台8日以内出荷軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。用途軽荷重搬送物用肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX900WX R5721X1500L900Wシリーズ
マキテック¥72,980税込¥80,2781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX900WX R3816X1500L900Wシリーズ
マキテック¥51,980税込¥57,1781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX900WX R4223X1000L900Wシリーズ
マキテック¥43,980税込¥48,3781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5723型1000LX900WX R5723X1000L900Wシリーズ
マキテック¥62,980税込¥69,2781台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721型1000LX900WX R5721X1000L900Wシリーズ
マキテック¥48,980税込¥53,8781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX900WX R5714X1500L900Wシリーズ
マキテック¥61,980税込¥68,1781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX900WX R4223X1500L900Wシリーズ
マキテック¥62,980税込¥69,2781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用