カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,353)
- オフィス家具(602)
- 保管用品(459)
- パソコン/周辺機器(205)
- 制御機器(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 店舗什器・備品(107)
- トラック純正部品(86)
- 測定用品(81)
- 家電(42)
- 科学研究・開発用品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 厨房用品(35)
- 電動工具(34)
- 建築金物(33)
- メカニカル部品(25)
- 卓上消耗品(21)
- 介護用品(20)
- 安全用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 物流用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- バイク純正部品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 防犯用品(13)
- 自動車純正部品(13)
- バイク部品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 学童・教育用品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 医療(10)
- 機構部品(9)
- 日用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- カー用品(9)
- 作業工具(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 自転車部品(8)
- 事務用品(8)
- 防災用品(7)
- 安全保護具(7)
- 農業機械(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 梱包用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業服(4)
- ヘルスケア(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(1,018)
- Panasonic(パナソニック)(590)
- 三菱電機(405)
- SMC(111)
- 日野自動車(84)
- 東芝ライテック(64)
- XP POWER(60)
- トレード(54)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- DAIKO(大光電機)(47)
- 岩崎電気(42)
- ENDO(遠藤照明)(30)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(30)
- エスコ(24)
- 日動工業(22)
- コイズミ照明(21)
- 佐藤計量器製作所(19)
- Dynabook(19)
- 山田照明(16)
- ブランドをもっと見る
「80w 90」の検索結果

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90
スピードマスター¥4,198税込¥4,6181個(1L)4日以内出荷レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。SAE80W-90容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90
BILLION(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本(2L)11日以内出荷純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。APIGL-5容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル
Valvoline(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(946mL)4日以内出荷すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)
YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(500mL)当日出荷過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。主な適合純正品番907933802600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)欠品中ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 80W-90
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(1L)7日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-5
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801缶(200L)6日以内出荷高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90
コベルコ(KOBELCO)¥62,980税込¥69,2781缶(18L)11日以内出荷規格GL-4相当粘度80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REVTECH TRANSMISSION LUBE
REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トランスミッションオイル BIG TWIN用粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
LEDタフデス80W
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16エコロジー商品省エネ
ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(500mL)当日出荷極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
リーフライト替球 80W
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷消費電力(W)80コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)80最高温度(℃)545トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
LEDハイテンプディスク80W
日動工業¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)80、(200V)80仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷電球の盗難防止にも効果抜群です。仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 80W 24V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
GEAROIL HYPOID
MOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)欠品中鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用
矢田電気¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
AP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W)
Vivotek¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:56VDC/1.61A●電源ピン割当:3/6,4/5(+),1/2,7/8(-)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)173×80×39.8質量(kg)0.45ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】90短絡保護対応過電流保護対応動作湿度(%)5~90%保存湿度(%)5~90(非結露)保管温度(℃)-25~65各種認証CE, CB, FCC, VCCI動作温度範囲(℃)-10~40@90W/-10~50@80W入力電圧100~240VAC,50~60HzMTBF(時間)200000ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能
ライテックス(ムサシ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100電球CREE製 1W 高輝度白色LED質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1トラスコ品番447-3256電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m保護等級IP43使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用感知方式人感+明暗点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類LED
D90L POP
デンマン¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷D90L タングルテイマー ウルトラの特長。ティアドロップハンドルがついているので、ブローやその他の技術にも使うことができます。ブラッシングするだけで、髪の毛に負担をかけずにサラサラに仕上がります。スーパーソフトピンとクッションの相乗効果で引っかからずに髪の毛をとかすことができます。D90L タングルテイマー ウルトラおすすめのご使用方法。1.シャンプーをする前にシャンプー前に。ブラッシングをすることで余計な汚れや油分を取り除けるので、洗浄効果がアップします。2.ブローをする時に。パドルブラシならではの広い面積でブローすることにより、ブローもよりスピーディに。3.カラー剤を塗布する前に。カラー技術前にブラッシングをして絡みをなくすと、カラー剤の塗布がスピーディになります。4.店販にもおすすめ。ブラッシングされたお客様が”全然痛くないブラッシング”と。サラサラ感に感動し、店販につながること間違いなし!材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン質量(g)約107全長×幅W(mm)245×80ピン長さ(mm)最長:20、最短:12
ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
ワニグチコネクト90
タイガー(防獣)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
システム什器 木製フォールディング収納トロッコ W90cm用
ストア・エキスプレス¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。材質木製 メラミン化粧板質量(kg)10.8耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37.2×32、内寸:80×32.8×21.8
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯80W相当
DAIKO(大光電機)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷仕様LED交換可規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.4定格寿命(時間)光源寿命40,000時間器具・セットセット品容量(VA)12取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯80W相当
「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ
ストア・エキスプレス¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)8耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×32、内寸:80×36×24
中央用ネットスチールラック 3段 幅90cm〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥8,498税込¥9,3481台翌日出荷ボルトレスで簡単組み立て!大容量の陳列が可能なワイドタイプのネットラックが新登場! 3段あるネット棚は、前後で引っかける高さを変えることで傾斜(網目2マスまで)をかけた取り付けが可能です。用途樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ネットの線材は直径3mmです。材質スチール製 粉体塗装質量(kg)14.5耐荷重(kg)全体:15 5/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.6×37.2×80高さ(cm)前面こぼれ止め:5線材(mm)2.5ピッチ(cm)ネット:5寸法(幅W×奥行D)(cm)ネット棚:87.8×34.5
...