10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッキンリーケアベッド用介助バー
材質スチール 質量(kg)約7.5 パイプ径(Φmm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118.5×5.5×46.5
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

マキテックサイドレール(L)
適合LMB-100、LMB-200、LMB-300 材質スチール 質量(kg/本)約2.4
1式(2本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

マッキンリーケアベッドサイドレールSサイズ
材質スチール 質量(kg)約2.1/1本 長さ(cm)75 高さ(cm)46.5
1組
8,998 税込9,898
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)50 機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20° 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
129,800 税込129,800
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
169,800 税込169,800
翌々日出荷

マッキンリーケアベッド用アジャスター(延長脚7センチ)
仕様高さ調整用7cm延長脚 4個組 材質スチール 取付け高さ(cm)7
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

適合LMB-100、LMB-200、LMB-300 材質ウレタン35% 質量(kg)約4.8 硬さ少し硬め 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×1910×80
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

マキテックキャスター 60mm
適合LMB-100、LMB-200、LMB-300 高さ(mm)95 質量(g)670(4コ) 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)73 ストッパー付き2個、なし2個 キャスター径(Φmm)60
1式(4個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

マキテックキャスター 75mm
適合LMB-100、LMB-200、LMB-300 高さ(mm)117 質量(g)1190(4コ) 材質(車輪)ウレタン(ナイロン・ウレタン巻) 取付高(mm)92 ストッパー付き2個、なし2個 キャスター径(Φmm)75
1式(4個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷