カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(3)
  • SMC(371)
  • ホンダ(214)
  • Kawasaki(183)
  • ニッサン(171)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • RS PRO(73)
  • 富士インパルス(69)
  • 三菱電機(62)
  • 常磐精工(56)
  • メイキコウ(55)
  • アズワン(49)
  • SIEMENS(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • 堀内機械(45)
  • 富士変速機(44)
  • TRUSCO(43)
  • KTM(37)
  • JUKI(31)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P600」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯700W相当LED高天井用照明器具マキテック(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)150材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)24000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160
水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具マキテック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)200材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)32000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160
【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810マキテック
20,430税込22,473
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)材質(ローラー部)SUS304/#400研磨材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラコンベヤ R4214P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4214P型マキテック
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ R5714P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R5714P型マキテック
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
カーブローラコンベヤ マキテックカーブローラコンベヤマキテック
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール
スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R6023P型マキテック
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ R4814P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4814P型マキテック
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックカーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラR マキテックスチール製ローラRマキテック
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷
スチール製ローラ マキテックスチール製ローラマキテック
2,298税込2,528
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型1000LX R5721PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721P型1000LX R5721PX1000Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラR3812PD型 R3812PDXシリーズ マキテックスチール製ローラR3812PD型 R3812PDXシリーズマキテック
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
スチール製ローラR5015P型 R5015PXシリーズ マキテックスチール製ローラR5015P型 R5015PXシリーズマキテック
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型1500LX R5015PX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型1500LX R5015PX1500Lシリーズマキテック
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズマキテック
33,980税込37,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型1500LX R6023PX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023P型1500LX R6023PX1500Lシリーズマキテック
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型2000LX R5721PX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721P型2000LX R5721PX2000Lシリーズマキテック
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型2000LX R6023PX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023P型2000LX R6023PX2000Lシリーズマキテック
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型1000LX R6023PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023P型1000LX R6023PX1000Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型1500LX R5721PX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721P型1500LX R5721PX1500Lシリーズマキテック
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型2000LX R5015PX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型2000LX R5015PX2000Lシリーズマキテック
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズマキテック
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1500LX R3812PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3812PD型1500LX R3812PDX1500Lシリーズマキテック
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1000LX R3812PDX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3812PD型1000LX R3812PDX1000Lシリーズマキテック
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR5015P R5015PX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR5015P R5015PX900Rシリーズマキテック
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズマキテック
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR5721P R5721PX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR5721P R5721PX900Rシリーズマキテック
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX600WX R4223X1000L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4223型1000LX600WX R4223X1000L600Wシリーズマキテック
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR7642N型1500LX R7642NX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR7642N型1500LX R7642NX1500Lシリーズマキテック
40,980税込45,078
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023D型1000LX R6023DX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR6023D型1000LX R6023DX1000Lシリーズマキテック
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5726型1000LX600WX R5726X1000L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5726型1000LX600WX R5726X1000L600Wシリーズマキテック
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721D型1500LX R5721DX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721D型1500LX R5721DX1500Lシリーズマキテック
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721D型1000LX R5721DX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5721D型1000LX R5721DX1000Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX600WX R5714X1000L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714型1000LX600WX R5714X1000L600Wシリーズマキテック
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714PD型2000LX R5714PDX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714PD型2000LX R5714PDX2000Lシリーズマキテック
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714PD型1500LX R5714PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5714PD型1500LX R5714PDX1500Lシリーズマキテック
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4832型2000LX R4832X2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4832型2000LX R4832X2000Lシリーズマキテック
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
搬送カテゴリ
関連カテゴリ