カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- 岩崎電気(3)
- 三菱電機(2)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
- エコリカ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 旭光電機工業(1)
「nym20202 lr9」の検索結果

水銀灯400W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥39,980税込¥43,9781台当日出荷水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ